三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
軸穴径d(Φmm)
10(H7)
注文コード
38468613
品番
D-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
この商品は
軸穴径d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
JIS-B1454.A型
高精度コンパクト用
外径D(Φmm)
22
寸法F(mm)
25
寸法I(mm)
22.5
寸法l(mm)
12
軸穴径d(Φmm)
10(H7)
全長L(mm)
70
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
許容トルク(N・m)
16
種類
軸付タイプ
質量(kg)
0.14
スプリングピン寸法(mm)
3×20
芯振れ(m/m)
0.1