三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
18(H7)
注文コード
38468656
品番
D-18
参考基準価格(税別)
¥29,170
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
JIS-B1454.A型
高精度コンパクト用
外径D(Φmm)
37
寸法F(mm)
40
寸法I(mm)
36
寸法l(mm)
20
軸穴径d(Φmm)
18(H7)
全長L(mm)
112
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
640
許容トルク(N・m)
78
種類
軸付タイプ
質量(kg)
0.64
スプリングピン寸法(mm)
6×35
芯振れ(m/m)
0.1