三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38468674
品番
D-22
参考基準価格(税別)
¥34,370
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
JIS-B1454.A型
高精度コンパクト用
外径D(Φmm)
47
寸法F(mm)
50
寸法I(mm)
47.5
寸法l(mm)
25
軸穴径d(Φmm)
22(H7)
全長L(mm)
145
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
500
許容トルク(N・m)
147
種類
軸付タイプ
質量(kg)
1.35
スプリングピン寸法(mm)
6×45
芯振れ(m/m)
0.1