三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
30(H7)
注文コード
38468692
品番
D-30
参考基準価格(税別)
¥74,060
販売価格(税込)
¥76,890
販売価格(税別)
¥
69,900
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
JIS-B1454.A型
高精度コンパクト用
外径D(Φmm)
58
寸法F(mm)
60
寸法I(mm)
61
寸法l(mm)
34
軸穴径d(Φmm)
30(H7)
全長L(mm)
182
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
410
許容トルク(N・m)
265
種類
軸付タイプ
質量(kg)
2.38
スプリングピン寸法(mm)
10×60
芯振れ(m/m)
0.14