三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
軸穴径d(Φmm)
8(H7)
材質
S45C
注文コード
38469252
品番
BD-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
軸穴径d・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
高トルク普及用(BD型)
外径D(Φmm)
16
寸法F(mm)
30
寸法I(mm)
28
寸法l(mm)
19
軸穴径d(Φmm)
8(H7)
全長L(mm)
86
材質
S45C
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
許容トルク(N・m)
14
種類
軸付タイプ
質量(kg)
0.09
スプリングピン寸法(mm)
2.5×16
芯振れ(m/m)
0.1