三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
軸穴径d(Φmm)
14(H7)
材質
S45C
注文コード
38469286
品番
BD-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
軸穴径d・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
高トルク普及用(BD型)
外径D(Φmm)
28
寸法F(mm)
49
寸法I(mm)
47
寸法l(mm)
31.5
軸穴径d(Φmm)
14(H7)
全長L(mm)
143
材質
S45C
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
680
許容トルク(N・m)
70
種類
軸付タイプ
質量(kg)
0.45
スプリングピン寸法(mm)
5×28
芯振れ(m/m)
0.14