三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
20(H7)
材質
S45C
注文コード
38469313
品番
BD-20
参考基準価格(税別)
¥22,990
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
高トルク普及用(BD型)
外径D(Φmm)
40
寸法F(mm)
64
寸法I(mm)
62
寸法l(mm)
40
軸穴径d(Φmm)
20(H7)
全長L(mm)
188
材質
S45C
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
480
許容トルク(N・m)
196
種類
軸付タイプ
質量(kg)
1.23
スプリングピン寸法(mm)
6×40
芯振れ(m/m)
0.2