三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
30(H7)
材質
S45C
注文コード
38469347
品番
BD-30
参考基準価格(税別)
¥62,560
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
高トルク普及用(BD型)
外径D(Φmm)
60
寸法F(mm)
97
寸法I(mm)
89
寸法l(mm)
56
軸穴径d(Φmm)
30(H7)
全長L(mm)
275
材質
S45C
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
310
許容トルク(N・m)
588
種類
軸付タイプ
質量(kg)
4.15
スプリングピン寸法(mm)
10×60
芯振れ(m/m)
0.25