三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
45(H7)
材質
S45C
注文コード
38469374
品番
BD-45
参考基準価格(税別)
¥118,950
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
高トルク普及用(BD型)
外径D(Φmm)
90
寸法F(mm)
140
寸法I(mm)
125
寸法l(mm)
76
軸穴径d(Φmm)
45(H7)
全長L(mm)
390
材質
S45C
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
210
許容トルク(N・m)
2010
種類
軸付タイプ
質量(kg)
13.32
スプリングピン寸法(mm)
12×90
芯振れ(m/m)
0.25