三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
60(H7)
材質
S45C
注文コード
38469392
品番
BD-60
参考基準価格(税別)
¥239,950
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
高トルク普及用(BD型)
外径D(Φmm)
120
寸法F(mm)
185
寸法I(mm)
150
寸法l(mm)
84
軸穴径d(Φmm)
60(H7)
全長L(mm)
485
材質
S45C
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
160
許容トルク(N・m)
4511
種類
軸付タイプ
質量(kg)
29.28
スプリングピン寸法(mm)
13×120
芯振れ(m/m)
0.25