三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
軸穴径d(Φmm)
18(H7)
注文コード
38469471
品番
HJ-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
軸穴径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
JIS-B1454C型
総焼入れ耐摩用
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
外径D(Φmm)
33
寸法P(Φmm)
7(H8/m6)
寸法e(mm)
11.7
寸法l(mm)
23.5
軸穴径d(Φmm)
18(H7)
全長L(mm)
81
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
800
許容トルク(N・m)
137
種類
標準タイプ
質量(kg)
0.34
芯振れ(m/m)
0.1