三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38469505
品番
HJ-25
参考基準価格(税別)
¥18,760
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
JIS-B1454C型
総焼入れ耐摩用
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
外径D(Φmm)
44
寸法P(Φmm)
10(H8/m6)
寸法e(mm)
15
寸法l(mm)
30
軸穴径d(Φmm)
25(H7)
全長L(mm)
105
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
600
許容トルク(N・m)
324
種類
標準タイプ
質量(kg)
0.75
芯振れ(m/m)
0.15