三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38469514
品番
HJ-30
参考基準価格(税別)
¥20,820
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
JIS-B1454C型
総焼入れ耐摩用
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
外径D(Φmm)
51
寸法P(Φmm)
11.5(H8/m6)
寸法e(mm)
17.5
寸法l(mm)
35
軸穴径d(Φmm)
30(H7)
全長L(mm)
122
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
500
許容トルク(N・m)
481
種類
標準タイプ
質量(kg)
1.17
芯振れ(m/m)
0.15