三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
軸穴径d(Φmm)
22(H7)
注文コード
38469602
品番
HJD-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
軸穴径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
JIS-B1454CC型
総焼入れ耐摩用
外径D(Φmm)
40
寸法F(mm)
56
寸法I(mm)
47
寸法P(Φmm)
9(H8/m6)
寸法e(mm)
13.5
寸法l(mm)
27
軸穴径d(Φmm)
22(H7)
全長L(mm)
150
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
470
許容トルク(N・m)
186
種類
軸付タイプ
質量(kg)
0.88
芯振れ(m/m)
0.15