三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38469611
品番
HJD-25
参考基準価格(税別)
¥28,560
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
JIS-B1454CC型
総焼入れ耐摩用
外径D(Φmm)
44
寸法F(mm)
63
寸法I(mm)
52.5
寸法P(Φmm)
10(H8/m6)
寸法e(mm)
15
寸法l(mm)
30
軸穴径d(Φmm)
25(H7)
全長L(mm)
168
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
430
許容トルク(N・m)
255
種類
軸付タイプ
質量(kg)
1.16
芯振れ(m/m)
0.15