三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38469627
品番
HJD-30
参考基準価格(税別)
¥36,670
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
JIS-B1454CC型
総焼入れ耐摩用
外径D(Φmm)
51
寸法F(mm)
73
寸法I(mm)
61
寸法P(Φmm)
11.5(H8/m6)
寸法e(mm)
17.5
寸法l(mm)
35
軸穴径d(Φmm)
30(H7)
全長L(mm)
195
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
380
許容トルク(N・m)
382
種類
軸付タイプ
質量(kg)
1.8
芯振れ(m/m)
0.15