三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38470485
品番
SPSO-5
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
回転中に滑動する所にもご使用ください。
外径D1(Φmm)
SPS型:5(h7)
寸法E1(mm)
SPO型:42.5
寸法F1(mm)
SPO型:25
寸法H(mm)
SPO型:7.5
寸法L(mm)
SPS型:150
寸法L1(mm)
SPS型:100
寸法N(mm)
SPO型:10
寸法S(mm)
SPS型:50
寸法d(Φmm)
SPO型:5.9(h7)
種類
標準タイプ
スプライン寸法(mm)
大径5 m=0.5 z=8
注意
※スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。