ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38470494 品番 SPSO-6
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

回転中に滑動する所にもご使用ください。

外径D1(Φmm)SPS型:6(h7) 寸法E1(mm)SPO型:43.5 寸法F1(mm)SPO型:25 寸法H(mm)SPO型:8.5 寸法L(mm)SPS型:150 寸法L1(mm)SPS型:90 寸法N(mm)SPO型:10 寸法S(mm)SPS型:60 寸法d(Φmm)SPO型:8.4(h7) 種類標準タイプ スプライン寸法(mm)大径6 m=0.5 z=10
注意
※スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする