三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョイントブーツ B型・H型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
19.5
タイプ
B型
注文コード
38471027
品番
B-10C
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・タイプ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
外径D(Φmm)
36
寸法S(mm)
1
軸穴径d(Φmm)
19.5
全長L(mm)
68
材質
クロロプレンゴムCR
種類
メンテナンス品
仕様
ブーツクリップ:不要
タイプ
B型
山数
3
最高使用温度(℃)
90