三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョイントブーツ B型・H型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
74
タイプ
B型
注文コード
38471115
品番
B-35C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,890
この商品は
軸穴径d・タイプ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
外径D(Φmm)
105
寸法S(mm)
0.38
軸穴径d(Φmm)
74
全長L(mm)
200
材質
ナイロンターポリン
種類
メンテナンス品
仕様
ブーツクリップ:添付
タイプ
B型
山数
14
最高使用温度(℃)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38471115
B-35C
07082433
B-35ブーツ
ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1個
¥
9,698
税込
¥
10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です