S-8GX 軸付ジョイント 精密タイプS-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38471684

軸付ジョイント 精密タイプS-GX型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径d(Φmm)8(H7)
外径D(Φmm)18
全長L1(mm)245(0/-F)
内容量1セット(5個)注文コード38471684品番S-8GX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400

中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。
伸縮量が大きく取付け範囲が広い

寸法A(mm)7.7外径D(Φmm)18寸法E(mm)85寸法F(mm)スライド量:55寸法H(mm)20寸法I(mm)20寸法L2(mm)205寸法L3(mm)111寸法l(mm)11軸穴径d(Φmm)8(H7)全長L1(mm)245(0/-F)種類軸付タイプスプリングピン寸法(mm)2.5×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする