三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 精密タイプH-GX型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38471851
品番
H-30GX
参考基準価格(税別)
¥99,100
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
寸法A(mm)
31.6
外径D(Φmm)
57
寸法E(mm)
215
寸法F(mm)
スライド量:130
寸法H(mm)
60
寸法I(mm)
82.5
寸法L2(mm)
520
寸法L3(mm)
251
寸法l(mm)
51
軸穴径d(Φmm)
30(H7)
全長L1(mm)
685(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプリングピン寸法(mm)
10×60