三好キカイ(旧:三好パイジョン)
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
22(H7)
18(H7)
20(H7)
22(H7)
25(H7)
30(H7)
外径D(Φmm)
44
36
40
44
50
60
全長L1(mm)
605(0/-F)
500(0/-F)
528(0/-F)
605(0/-F)
645(0/-F)
711(0/-F)
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38471946
品番
B-22GX
参考基準価格(税別)
¥58,450
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
寸法A(mm)
22.6
外径D(Φmm)
44
寸法E(mm)
190
寸法F(mm)
スライド量:125
寸法H(mm)
45
寸法I(mm)
65
寸法L2(mm)
475
寸法L3(mm)
241
寸法l(mm)
41
軸穴径d(Φmm)
22(H7)
全長L1(mm)
605(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプリングピン寸法(mm)
6×45