三好キカイ(旧:三好パイジョン)
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
30(H7)
18(H7)
20(H7)
22(H7)
25(H7)
30(H7)
外径D(Φmm)
51
33
36
40
44
51
全長L1(mm)
599(0/-F)
422(0/-F)
454(0/-F)
533(0/-F)
575(0/-F)
599(0/-F)
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472077
品番
HJ-30GX
参考基準価格(税別)
¥81,320
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
寸法A(mm)
31.6
外径D(Φmm)
51
寸法E(mm)
215
寸法F(mm)
スライド量:130
寸法H(mm)
60
寸法I(mm)
61
寸法L2(mm)
477
寸法L3(mm)
235
寸法P(Φmm)
11.5(H8/m6)
寸法e(mm)
17.5
寸法l(mm)
35
軸穴径d(Φmm)
30(H7)
全長L1(mm)
599(0/-F)
種類
軸付タイプ