三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント ステンレスタイプHS-P型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472576
品番
HS-10P
参考基準価格(税別)
¥50,480
販売価格(税込)
¥53,790
販売価格(税別)
¥
48,900
バスケットに入れる
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
寸法A(Φmm)
10
外径D(Φmm)
20
寸法E(mm)
65
寸法F(mm)
スライド量:35
寸法H(mm)
20
寸法I(mm)
28
寸法L2(mm)
384
寸法L3(mm)
300
寸法S(mm)
80
寸法l(mm)
17
軸穴径d(Φmm)
10(H7)
全長L1(mm)
440(0/-F)
材質
SUS304
種類
軸付タイプ
スプリングピン寸法(mm)
3×20
スプライン寸法(mm)
SP:大径10 m=0.5 z=18