B-40PS 軸付ジョイント 強力タイプB-PS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38472664

軸付ジョイント 強力タイプB-PS型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)40(H7)
外径D(Φmm)80
全長L1(mm)1182(0/-F)
内容量1個注文コード38472664品番B-40PS
参考基準価格(税別)¥174,610販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

回転と摺動が同時に伝達出来ます。

寸法A(Φmm)46外径D(Φmm)80寸法E(mm)180寸法F(mm)スライド量:66寸法H(mm)70寸法I(mm)114寸法L2(mm)954寸法L3(mm)800寸法S(mm)145寸法l(mm)70軸穴径d(Φmm)40(H7)全長L1(mm)1182(0/-F)種類軸付タイプスプリングピン寸法(mm)10×80スプライン寸法(mm)SP:36×42×7×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする