三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472743
品番
M-5.0L
参考基準価格(税別)
¥21,180
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
10
寸法E(mm)
42.5
寸法F(mm)
スライド量:25
寸法H(mm)
7.5
寸法I(mm)
15
寸法L2(mm)
170
寸法L3(mm)
114
寸法P(Φmm)
-
寸法l(mm)
9
軸穴径d(Φmm)
5(H7)
全長L1(mm)
200(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプライン寸法(mm)
SP:大径5 m=0.5 z=8