三好キカイ(旧:三好パイジョン)
軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径B(Φmm)
89
65
72
89
97
134
143
171
寸法L(mm)
167
149
158
167
153
192
248
298
許容トルク(N・m)
294
69
196
294
441
686
1079
1471
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472944
品番
KFD-30
参考基準価格(税別)
¥74,360
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
外径B(Φmm)
89
寸法D(Φmm)
47
寸法K(mm)
40
寸法L(mm)
167
寸法M(mm)
54
寸法N(mm)
45
寸法P(Φmm)
8
P.C.D(mm)
70.3
寸法T(mm)
7
寸法l(mm)
50
許容偏角(°)
15
許容トルク(N・m)
294
種類
軸付タイプ
仕様
最大曲り角度:15°
サイズ
30
注意
※取付フランジは別売です。