フランジ-45 軸付ジョイント KL型・KF型・KFD型用取付フランジ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38473023

軸付ジョイント KL型・KF型・KFD型用取付フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)55
寸法l(mm)55
寸法A(Φmm)60.3
内容量1個注文コード38473023品番フランジ-45
参考基準価格(税別)¥23,430販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法A(Φmm)60.3寸法B(Φmm)97寸法D(Φmm)55寸法G(mm)1.5寸法M(mm)61寸法N(mm)51寸法P(Φmm)10P.C.D(mm)79.5寸法l(mm)55種類その他部品サイズ45
注意
※取付フランジの穴径は加工していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする