フランジ-110 軸付ジョイント KL型・KF型・KFD型用取付フランジ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38473041

軸付ジョイント KL型・KF型・KFD型用取付フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)78
寸法l(mm)80
寸法A(Φmm)62
内容量1個注文コード38473041品番フランジ-110
参考基準価格(税別)¥38,080販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法A(Φmm)62寸法B(Φmm)143寸法D(Φmm)78寸法G(mm)4寸法M(mm)85寸法N(mm)80寸法P(Φmm)12P.C.D(mm)116.7寸法l(mm)80種類その他部品サイズ110
注意
※取付フランジの穴径は加工していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする