三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 直動部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 台形ねじ、スクリューナット
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 台形ナット
NXOスライド NXOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
寸法L2(mm)
40
注文コード
38473075
品番
NXO-6-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
寸法L2
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
転回せずに位置ぎめ再現が容易
回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
寸法L1(mm)
200
寸法A(mm)
6.7
寸法D(Φmm)
11
寸法L2(mm)
40