NXOスライド NXOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 寸法L2(mm)60 注文コード38473136 品番NXO-12-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は寸法L2など17種類から選べます 他の種類を見る

転回せずに位置ぎめ再現が容易
回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます

寸法L1(mm)250 寸法A(mm)11.7 寸法D(Φmm)20 寸法L2(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする