三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 直動部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 台形ねじ、スクリューナット
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 台形ナット
NXOスライド NXOシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38473163
品番
NXO-14-500
参考基準価格(税別)
¥15,010
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
転回せずに位置ぎめ再現が容易
回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
寸法L1(mm)
500
寸法A(mm)
13.7
寸法D(Φmm)
23
寸法L2(mm)
70