曜日別特売
MBWT100-175Z MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWT100) SMC 38474056

※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWT100)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク175(mm)
内容量1個注文コード38474056品番MBWT100-175Z
参考基準価格(税別)¥39,160販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドストローク(mm)175クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする