曜日別特売
AT1/4x60x4MPa 簡易防滴型圧力計Φ60 右下精器製造 38475053

簡易防滴型圧力計Φ60

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~4
最小目盛(MPa)0.1
内容量1台注文コード38475053品番AT1/4x60x4MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。

外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類汎用圧力計ねじ径G1/4B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.1圧力レンジ(MPa)0~4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38475017
2020-02-21
用途: 農地用水の常時設置用
株式会社丸九

約半年で故障のため再度購入
同じラインで4箇所接続してますが、あとの3箇所は正常です。

対象商品 : 38474974
2015-09-17
用途: 潅水チューブの水圧監視
藤井ファーム農・林・水産業

表示が見やすく感度も良好です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする