右下精器製造
簡易防滴型真空計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
38475342
品番
AT3/8x100x-0.1MPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)
100
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
280
種類
汎用真空計
ねじ径
G3/8B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0