曜日別特売
AT3/8x75x1MPa ステンレス圧力計Φ75 右下精器製造 38475491

AT3/8x75x1MPa ステンレス圧力計Φ75 右下精器製造 38475491
AT3/8x75x1MPa ステンレス圧力計Φ75 右下精器製造 38475491

ステンレス圧力計Φ75

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~1
最小目盛(MPa)0.02
内容量1台注文コード38475491品番AT3/8x75x1MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。

ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0~1ねじ径G3/8B測定流体気体、液体質量(g)200種類ステンレス圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)ステンレス最小目盛(MPa)0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする