右下精器製造
ステンレス圧力計Φ100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0~0.4
0~0.1
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
最小目盛(MPa)
0.01
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38475552
品番
AT3/8x100x0.4MPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
0~0.4
ねじ径
G3/8B
測定流体
気体、液体
質量(g)
280
種類
ステンレス圧力計
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(株)
ステンレス
最小目盛(MPa)
0.01