SAN ストッパスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法MM5×0.5 寸法L(mm)30 注文コード38477844 品番SAN-M5-30-B
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品はねじ寸法M・寸法Lなど48種類から選べます 他の種類を見る
ねじ寸法MM5×0.5 タイプスチール 寸法L(mm)30 寸法H(mm)4 寸法L1(mm)4 寸法B(mm)8 寸法l(mm)30 寸法B1(mm)2.5 寸法R(mm)5 寸法m(mm)M5×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1181:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする