曜日別特売
SAN-M6-35-B SAN ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 38477871

SAN ストッパスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法MM6×0.75寸法L(mm)35注文コード38477871品番SAN-M6-35-B
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
ねじ寸法MM6×0.75タイプスチール寸法L(mm)35寸法H(mm)4寸法L1(mm)5寸法B(mm)10寸法l(mm)35寸法B1(mm)3寸法R(mm)6寸法m(mm)M6×0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1181:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする