NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SAN ストッパスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法M
M12×1
寸法L(mm)
60
注文コード
38478002
品番
SAN-M12-60-B
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M・寸法L
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ寸法M
M12×1
タイプ
スチール
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
6
寸法L1(mm)
10
寸法B(mm)
19
寸法l(mm)
60
寸法B1(mm)
6
寸法R(mm)
12
寸法m(mm)
M12×1