NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SAN ストッパスクリュー
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法M
M16×1.5
寸法L(mm)
100
注文コード
38478282
品番
SANS-M16-100-B
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M・寸法L
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ寸法M
M16×1.5
タイプ
ステンレス
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
8
寸法L1(mm)
14
寸法B(mm)
24
寸法l(mm)
100
寸法B1(mm)
8
寸法R(mm)
16
寸法m(mm)
M16×1.5