寸法A(mm)28
寸法B(mm)14
寸法C(mm)7
寸法D(Φmm)8
寸法DD(Φmm)20
寸法F(Φmm)28
寸法G(mm)36
寸法GG(mm)25
寸法H(mm)72
寸法I(mm)M側:- F側:30
寸法L(mm)2000
最高回転数(min-1[r.p.m])R≧50d:5000 R≧25d:4000
許容伝達トルク(N・cm)R≧50d:245 R≧25d:147
種類フレックスタイプ
最小曲げ半径(mm)200
回転方向右回転
軸端形状F・F
軸受種類ボールベアリング
チューブ形式(外径Φmm×被覆材質)16×PVC
ねじ径EM5
ねじ径EEM5
ねじ径J-
コアー呼び径d8