寸法A(mm)32
寸法B(mm)16
寸法C(mm)8
寸法D(Φmm)10
寸法DD(Φmm)22
寸法F(Φmm)32
寸法G(mm)40
寸法GG(mm)29
寸法H(mm)85
寸法I(mm)M側:- F側:34
寸法L(mm)5000
最高回転数(min-1[r.p.m])R≧50d:4500 R≧25d:3500
許容伝達トルク(N・cm)R≧50d:490 R≧25d:294
種類フレックスタイプ
最小曲げ半径(mm)250
回転方向右回転
軸端形状F・F
軸受種類ボールベアリング
チューブ形式(外径Φmm×被覆材質)23×PVC
ねじ径EM5
ねじ径EEM5
ねじ径JM6
コアー呼び径d10