寸法A(mm)-
寸法B(mm)10
寸法C(mm)-
寸法D(Φmm)6
寸法DD(Φmm)-
寸法F(Φmm)22
寸法G(mm)30
寸法GG(mm)21
寸法H(mm)60
寸法I(mm)M側:12 F側:-
寸法L(mm)1000
最高回転数(min-1[r.p.m])R≧50d:6000 R≧25d:5000
許容伝達トルク(N・cm)R≧50d:147 R≧25d:88
種類フレックスタイプ
最小曲げ半径(mm)150
回転方向左回転
軸端形状M・M
軸受種類ボールベアリング
チューブ形式(外径Φmm×被覆材質)15×PVC
ねじ径E-
ねじ径EEM4
ねじ径J-
コアー呼び径d6.3