寸法A(mm)-
寸法B(mm)20
寸法C(mm)-
寸法D(Φmm)12
寸法DD(Φmm)-
寸法F(Φmm)35
寸法G(mm)42
寸法GG(mm)30
寸法H(mm)100
寸法I(mm)M側:22 F側:-
寸法L(mm)1000
最高回転数(min-1[r.p.m])R≧50d:3500 R≧25d:3000
許容伝達トルク(N・cm)R≧50d:690 R≧25d:412
種類フレックスタイプ
最小曲げ半径(mm)325
回転方向左回転
軸端形状M・M
軸受種類ボールベアリング
チューブ形式(外径Φmm×被覆材質)32×ゴム
ねじ径E-
ねじ径EEM5
ねじ径JM6
コアー呼び径d13