寸法A(mm)16
寸法B(mm)8
寸法C(mm)4
寸法D(Φmm)4
寸法DD(Φmm)12
寸法F(Φmm)16
寸法G(mm)22
寸法GG(mm)15
寸法H(mm)43
寸法I(mm)M側:10 F側:18
寸法L(mm)500
最高回転数(min-1[r.p.m])R≧50d:8000 R≧25d:6000
許容伝達トルク(N・cm)R≧50d:39 R≧25d:20
種類フレックスタイプ
最小曲げ半径(mm)100
回転方向左回転
軸端形状M・F
軸受種類ボールベアリング
チューブ形式(外径Φmm×被覆材質)9.5×PVC
ねじ径EM3
ねじ径EEM3
ねじ径J-
コアー呼び径d4