曜日別特売

インサート管継手 KFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)12管接続口径R1/2,Rc1/2使用流体空気、N2、水注文コード38482371品番KFW12U-04S-X2
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

・-101.3kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

適合チューブ外径(Φmm)12シールシール剤付管接続口径R1/2,Rc1/2使用流体空気、N2、水材質(スリーブ)樹脂機種スイベルロングエルボ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無きこと)、水の場合:0~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(2.24MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする