※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)12管接続口径R1/4,Rc1/4使用流体空気、N2、水、タービン油1種(ISO VG32)注文コード38482915品番KFH12N-02S
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・使用流体など419種類から選べます他の種類を見る ・-101.3kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。