※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-KQ2D04-M5G1 クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQT12 SMC 38483929 10-KQ2D04-M5G1 クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQT12 SMC 38483929

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQT12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード38483929 品番10-KQ2D04-M5G1
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は適合チューブ外径・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)4 タイプ長円形リリースブッシュ シールなし 管接続口径M5×0.8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種デルタユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(11.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする